電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)

電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラ(旧RYOBI電動工具) 電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラ(旧RYOBI電動工具)

車のボディの最終仕上げ工程に
負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに
オービット径15mmでパワフルな磨き
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル

付属品補助ハンドル、脱着式キャブタイヤコード5m 質量(kg)2.5 電流(A)10.1 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])2000~4500 長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123 オービット径(Φmm)(偏芯量)15 パッド径(Φmm)123 内容量1台
注意
※付属品が異なります。本体のみ
※脱着コードは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44039234 RPED134 コードなし
52,100
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする