充電式丸ノコ(18V)

充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式丸ノコ(18V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

パワフルでスピーディな切断
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一発で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節
質量2.1kgの軽量コンパクトボディ

付属品125mmチップソー、電池パック・充電器、六角棒レンチ(本体取付) 質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません) 回転数(min-1[r.p.m])3400 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)46 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 ノコ刃直径(mm)125 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44039277 BW-1800L1
28,300
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする