充電式サンダー(10.8V)

充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式サンダー(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

900gの軽さと低重心ボディで抜群の操作性
コンパクトな手のひらサイズ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式

質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])10600 ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 パット寸法(mm)75×105 充電時間(分)102 バッテリー容量(mAh)2500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×74×122 内容量1台
注意
※付属品が異なります。本体のみ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44039320 BS-1110本体のみ
12,300
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする