ワイヤレスイヤホン W1

ワイヤレスイヤホン W1 Haylou ワイヤレスイヤホン W1 Haylou ワイヤレスイヤホン W1 Haylou ワイヤレスイヤホン W1 Haylou ワイヤレスイヤホン W1 Haylou ワイヤレスイヤホン W1 Haylou

高音から低音まで広い帯域でパワフルかつ解像度の高い音を届けるハイブリッド型ワイヤレスイヤホン。
Qualcomm QCC3040チップ+Bluetooth 5.2の安定性の高い接続環境と4つの通話用マイクがノイズを低減、驚くほどクリアで快適な通話が可能です。
充電ケース込43gの超軽量、コンパクトデザイン
S/M/Lのイヤーチップが付属し、耳の大きさに合わせて最適なものをお選びいただけます。

適合チップQualcomm QCC3040 接続方式Bluetooth 周波数特性20Hz~20kHz 使用距離範囲(m)(Bluetooth)10m(遮蔽物がない環境下) 使用時間最大6時間(音量60%での使用時、ケース利用時は最大20時間) 充電時間約2時間 バッテリー容量(mAh)32(イヤホン片耳) 適合ドライバーKnowles balanced armature driver+7mm dynamic driver プロトコル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HDP Bluetooth(バージョン)5.2 待機時間最大50時間 イヤホン形状カナル型 対応コーデック(Bluetooth)SBC、AAC、aptX、aptX adaptive 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44039810 HL-W1NV ネイビー
6,818
7,500 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44039819 HL-W1WH ホワイト
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする