スマートチェーンポール

スマートチェーンポール ミツギロン

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。

用途マンションやビル外の区画整備に。 適合6mmプラチェーン 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.4 寸法(Φ×高さH)(mm)215×820 ポール径(Φmm)40 内容量1本
注意
※プラチェーンは別売です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44040020 SF-83-WS ホワイトシルバー
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44040029 SF-83-LG ライトゴールド
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
44040038 SF-83-DB ダークブラウン
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44040020 SF-83-WS 63493370 62858-01 画像準備中 スマートチェーンポール ホワイトシルバ 友屋 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました
44040029 SF-83-LG 63493090 62858-03 画像準備中 スマートチェーンポール ダークブラウン 友屋 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました
44040038 SF-83-DB 63493379 62858-02 画像準備中 スマートチェーンポール ライトゴールド 友屋 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする