セーフラン安全用品
ステンレス点字タイル 点状突起
床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品
固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本)
種別
DO
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
300×300
色
シルバー
質量(g)
約660
タイプ
点状突起
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44040056
J2540-DO
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください