サンクリエーション サンクリエーションの 卓上消耗品 サンクリエーションの ラップ・消耗品・食品包材 サンクリエーションの 食品容器 ボウル型デザートカップ プチサングレース 容量70mL ボウル型デザートカップ プチサングレース 注文コード 44049804 ベーシックなボウル型透明デザートカップです。 材質GP 容量(mL)70 質量(g)9.6 寸法(Φ×高さH)(mm)59×34.5 耐熱温度(℃)70 電子レンジ× 内容量1パック(20個) 注意 ※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SG-H-5935 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44049804 SG-H-5935 オープン ¥449 ¥449 ¥494 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ピザパイスペシャル 7インチ用 TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ピザパイスペシャル 9インチ用 TKG 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ スーパーカップ8オンス(ホットスナック) TKG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 30cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 42cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥296 ¥269 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 60cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥318 ¥289 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 70cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥340 ¥309 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥417 ¥379 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 120cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥472 ¥429 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 180cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥516 ¥469 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ ライン 45cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器菓子・スイーツ・ベーカリー和菓子・洋菓子 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります ベーカリー 和菓子・洋菓子 シェアする マイページ 最近見た商品