手提げポリ袋 ポリバッグ

手提げポリ袋 ポリバッグ HEIKO 手提げポリ袋 ポリバッグ HEIKO 手提げポリ袋 ポリバッグ HEIKO

フィルム材質が厚み0.07mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
スタイリッシュな半透明のフロストタイプで、多用途にお使いいただけます。
底ボール入り

材質HDPE ナチュラル原反 透明 タイプ表記入り 種類ルバン 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 内容量1パック(20枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44051974 M 260 0.09 240 160
3,400
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44051947 3S 120 0.07 120 90
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
44051956 SS 165 0.07 170 85
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
44051965 S 220 0.07 220 110
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする