アクリル小物入れ

アクリル小物入れ HEIKO アクリル小物入れ HEIKO アクリル小物入れ HEIKO アクリル小物入れ HEIKO

アクリル樹脂製の正方形の小物入れです。自由にアレンジでき、使い方も豊富です。外からでも中が見分けられるので、必要なものをサッと取り出せます。透明度抜群で品質に自信あります。

材質アクリル樹脂 サイズ100角 タイプ5面体 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44060067 100角×60mm
1,300
859
945 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする