カラーゴム 彩ゴム房 2重

カラーゴム 彩ゴム房 2重 シモジマ カラーゴム 彩ゴム房 2重 シモジマ

人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。両花結びタイプ。

材質生ゴム・ポリエステル糸 全長(cm)38 折径(cm)16 内容量1パック(50本)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44060277 38cm クリーム
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
44060286 38cm 濃緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44060295 38cm オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44060304 38cm グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44060320 38cm
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44060329 38cm エンジ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44060338 38cm 黄緑
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする