The Next Dekade
5年保存レトルト食品
水もお湯もいらない。そのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。
用途
お子様や女性、高齢の方々に喜ばれるちょっと小さめサイズ。
7年保存レトルト食品より容量を30g減量した新商品登場!5年間常温で保存できます。
味のバリエーションは全5種類様々なメニューをお楽しみください。
寸法(mm)
160×20×160
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
490×275×180
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200g×50個)
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
カロリー(kcal)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44064809
05RR01
カレーピラフ
304
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064818
05RR02
五目ごはん
305
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064827
05RR03
コーンピラフ
304
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064836
05RR04
トマトリゾット
266
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44064845
05RR05
わかめご飯
100
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください