曜日別特売

BYASI ストレージボトル

BYASI ストレージボトル - ELITE(サイクル)BYASI ストレージボトル - ELITE(サイクル)BYASI ストレージボトル - ELITE(サイクル)

BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。
通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。
広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。
容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。
優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。

材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44094270103770000166133400
1,182
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
44094288103771000176200600
1,282
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44094306103772000182233800
1,473
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする