曜日別特売

NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml

NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml - ELITE(サイクル)NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml - ELITE(サイクル)NANOFLY 0-100℃ サーモボトル 500ml - ELITE(サイクル)

NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。
重量は僅か145g。
保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。
世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。
NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。
キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。
ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。
原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。
手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。
大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。

材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル全長(mm)242容量(mL)500質量(g)145最高温度(℃)内容物:100保冷時間(時間)最大4食器洗浄機使用可(最大水温40度まで)保温時間(h)最大4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440957061037690003グレー
5,455
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
440957151037690001ダークグレー
5,455
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
440957241037690002ブルー
5,455
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする