Dahua(ダーファ・テクノロジー)
8チャンネル 4K対応 ミニ1U アナログレコーダー
消費電力(W)
10以下(HDD無し)
電源
DC12V、2A
互換性
ONVIF
保管温度(℃)
-10~+55
動作湿度(%RH)
10~90
HDMI規格
1Port
USB
2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
HDD
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44097456
DHI-XVR7108HE-4KL
1.2
325×354.3×53
(顔検出)非対応/(顔認識)非対応/(SMD)非対応/(POC)非対応
1SATAポート、最大8TB
HDCVIカメラ:最大6MP、IPカメラ:最大4MP
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44097490
DH-XVR5108HE-4KL-I3
1.24
325×256.6×55
(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応
1SATAポート、最大16TB
HDCVIカメラ:最大6MP、IPカメラ:最大8MP
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200