工房アイザワ 工房アイザワの 厨房用品 工房アイザワの キッチン・調理用品 工房アイザワの 計量ツール・はかり・温度計 水マス口付200cc 容量0.2L 水マス口付200cc 注文コード 44116444 調理の際に200ccのカップが一つあると大変重宝します ステンレスの計量カップで色移りし易い調味料も図れます。 熱にも強く丈夫で長持ちします。 材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%) 容量(L)0.2 寸法(cm)6.3×7.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44116444 - ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-0 お好み焼カップ SUGICO(スギコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所 税込¥769~ ¥699~ エコクリーン 18-8 計量カップ 湯煎用 日本メタルワークス 税込¥4,178~ ¥3,798~ アクリル水マス エンテック 税込¥483~ ¥439~ 大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 18-0 計量カップ ノーブランド 税込¥340~ ¥309~ ENDOプレス シューポンプ ホワイトサム 税込¥714~ ¥649~ デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ENDO厚口 計量スプーン ホワイトサム 税込¥406~ ¥369~ クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク オーム電機 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ Sバット クローバー(大屋製作所) 税込¥1,000~ ¥909~ S角網バット クローバー(大屋製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 置くだけホットコースター DAISHIN(大進) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 税込¥967~ ¥879~ 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 税込¥637~ ¥579~ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品計量ツール・はかり・温度計計量カップ・水ます 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります 厨房用温度計 計量カップ・水ます 塩分濃度計・糖分計 計量スプーン キッチンばかり キッチンタイマー シェアする マイページ 最近見た商品