ウルシヤマ金属工業
リョーガ フライパン
内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
338×170×77
質量(g)
400
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.7
表面処理
ふっ素樹脂加工
内容量
1個
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116539
25331
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください