リョーガ フライパン

リョーガ フライパン - ウルシヤマ金属工業リョーガ フライパン - ウルシヤマ金属工業リョーガ フライパン - ウルシヤマ金属工業リョーガ フライパン - ウルシヤマ金属工業

内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂加工内容量1個
注意
※IH不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4411654825333370×210×94610201.1
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4411655725334455×250×90660242
6,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
4411656625335475×270×100690262.6
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
4411657525336492×290×125760283.1
7,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする