リョーガ ディープフライパン 22cm

リョーガ ディープフライパン 22cm - ウルシヤマ金属工業

内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。

サイズ(cm)22材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂加工寸法(mm)390×230×99質量(g)570容量(L)2.1内容量1個
注意
※IH不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441165842533757022
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする