ウルシヤマ金属工業
リョーガ いため鍋
内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂
表面処理
ふっ素樹脂加工
内容量
1個
注意
※IH不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116600
25339
820
3.4
28
495×290×120
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44116609
25340
980
4.3
30
515×310×125
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください