ウルシヤマ金属工業
リョーガ 玉子焼
内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂
内容量
1個
注意
※IH不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44116618
25341
340×102×60
小
420
0.4
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44116627
25342
405×148×77
中
630
0.9
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください