BT-E8016 バッテリー

BT-E8016 バッテリー SHIMANO(シマノ) BT-E8016 バッテリー SHIMANO(シマノ)

バイクの重心を低く保つコンパクトなデザイン
クイックチャージ:50%充電 2.5時間※、フル充電 6時間※
※EC-E8004を使用して充電時
蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持

適合【バッテリーホルダー】BM-E8016、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004 スタンダード 質量(g)3.2(平均) シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ 定格電圧(V)36 充電可能回数1000(60%以上) 公称容量(Ah)17.5(630Wh) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44100308 IBTE8016J
94,224
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする