曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫 175L

2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 175L - Hisense(ハイセンス)

冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。

用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス質量(kg)40冷却方式直冷式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70冷媒R-600a(ノンフロン)霜取方法手動冷凍方式フォースター省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)冷蔵室122/冷凍室53内容量1台
注意
※設置について:左右5cm以上、背面5cm以上、上部10cm以上のスペースを確保して設置ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105226HR-D1701Wパールホワイト
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44105235HR-D1701Bパールブラック
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする