曜日別特売

冷凍庫 66L 上開き

冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。

用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)17容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100内容量1台
取扱説明書:(5.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105348YF-C70(W)
オープン
21,980
値下げ
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44105348
2026-02-25
用途: 材料保存
福わうち卸売・小売業

最初は問題なかったが2年4ヶ月で不具合出て来ました
それより前に買った別のは全然使えてますのでこのメーカーのは微妙なのかもです。

2024-11-20
用途: 冷凍保存
ライフステージ金融・保険業

使用はじめのため、まだ、中が満たされていないため、満タンになった時の状況など、今後レビューします。

対象商品 : 44105348
2023-11-03
用途: 厨房内で使用
福わうち卸売・小売業

ちょっと冷凍庫が足り無い感じの時に便利です。場所もとらず問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする