用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)27容量(L)64間口(mm)478定格電圧(V)交流100運転音(dB)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100内容量1台