圧力IH炊飯ジャー 極め炊き
ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す!発熱効率を高めた「鉄器コートプラチナ厚釜」
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける4通りの「炊き分け圧力」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
質量(kg)約4.1
色ブラック(BA)
消費電力(W)700(炊飯時)
消費電力量(Wh)111(1回あたりの炊飯時)、12.5(1時間あたりの保温時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32×19.5(ふた開き時の高さ)36.5
年間消費電力量(kWh/年)47.2(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)106(エコ炊飯)
炊飯容量3合(0.09~0.54L)
内容量1台
注意
※お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。※消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。