曜日別特売

全自動コーヒーメーカー 珈琲通

全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン全自動コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。
象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。

ブラック(BA)容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90容量(g)ミル部:30電源コード(m)1.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
外形寸法(cm)
材質(サーバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107624EC-RT40計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー4.324×25×37.5ステンレス製(まほうびん構造)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44107640EC-SA40計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター3.724×25×32ガラス製
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする