曜日別特売

グリルなべ あじまる

グリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービングリルなべ あじまる - 象印マホービン

「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」

ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107685EP-RE20
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする