曜日別特売

VE電気まほうびん 優湯生

VE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービンVE電気まほうびん 優湯生 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

電気で沸かして「まほうびん保温」
プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用)
905W「スピード沸とう」
大型オレンジくっきり液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能

ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
電気代の目安
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107798CV-GV22約2.82.2年間(税込)約7300円約22×29.5×26236
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
44107807CV-GV30約3.03.0年間(税込)約8500円約22×29.5×30273
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44107807
2025-03-22
用途: 会食で10人程のお茶用に使いました。
サービス業

車載して屋外で使うことが多いのでお茶タイムが楽しみです水の補充はピッチャーで2回に分けて入れてます。これの方がこぼれたり溢れたりしないので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする