曜日別特売

ガラスハンドポット

ガラスハンドポット - 象印マホービンガラスハンドポット - 象印マホービンガラスハンドポット - 象印マホービンガラスハンドポット - 象印マホービン
(1件のレビュー)

まほうびんだから一年中使えて、しかも省エネ!
夏はひんやり、冬はあったかキープ。「一年中使えるガラスマホービン」
ボタンを軽く押すだけ!「フェザータッチせん」
コーヒー・紅茶・お茶もOK!におい移りを抑え「おいしく保温・保冷」
傾斜湯もれ防止
家中どこでも使える「ハンドルつき」

容量(L)1質量(kg)約0.8エコマーク認定認定機能傾斜湯漏れ防止、保温外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×17×27.5保温効力(℃)66以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)口径(Φcm)約4.0エコマーク認定番号10 146 001内容量1台
注意
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから10時間放置した場合におけるその水の温度。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44107859AG-LC101約13.5×17×27.5ピンク(PA)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
44107868AG-LC101約13.5×17×27.5マットシルバー(SM)
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: コーヒーを淹れるため
ロイク国際コミュニケーション研究教育・研究機関

象印マホービン
ガラスハンドポット、パールピンクを購入
エアーポットが壊れたので、同じものをと思いましたが、コーヒーを淹れるためのポットなので、ハンド付の1Lを購入しました。
子供の頃から知っているメーカーですし、一生モノとしてもお安い商品です。
毎朝、美味しいコーヒーを淹れることができて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする