パール金属
バターナイフ(サテン)
バターやジャム用のベーシックタイプのバターナイフ。どんな食器にもあう、シンプルデザイン。持ち手は、サテン仕上げです。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
15
全長(mm)
145
質量(g)
19
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44156798
B5645
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください