住友電工ハードメタル
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。
チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途
溝入れ・低抵抗
種別
溝入れ・突切り
ブレーカ
GF1
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※GNDXL型ホルダとの組み合わせでご使用ください。GNDIS型ホルダでは使用できません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44178586
GCMN3002-GF1 AC5015S
AC5015S
3.8
21.1
0.2
3
¥
9,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178595
GCMN3002-GF1 AC5025S
AC5025S
3.8
21.1
0.2
3
¥
9,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
44178604
GCMN3002-GF1 AC530U
AC530U
3.8
21.1
0.2
3
¥
9,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178620
GCMN4002-GF1 AC5015S
AC5015S
4
26.4
0.2
4
¥
10,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178629
GCMN4002-GF1 AC5025S
AC5025S
4
26.4
0.2
4
¥
10,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178638
GCMN4002-GF1 AC530U
AC530U
4
26.4
0.2
4
¥
10,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178647
GCMN5002-GF1 AC5015S
AC5015S
4.1
26.4
0.2
5
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178656
GCMN5002-GF1 AC5025S
AC5025S
4.1
26.4
0.2
5
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178665
GCMN5002-GF1 AC530U
AC530U
4.1
26.4
0.2
5
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178674
GCMN6002-GF1 AC5015S
AC5015S
4.5
26.4
0.4
6
¥
13,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44178690
GCMN6002-GF1 AC5025S
AC5025S
4.5
26.4
0.4
6
¥
13,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44178699
GCMN6002-GF1 AC530U
AC530U
4.5
26.4
0.4
6
¥
13,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください