クリンビューGコートウルトラハイブリッドドロップ
驚愕の滑落撥水。水滴が残らない。ガラス用撥水剤。
用途車のガラスコーテイング剤。
幅(mm)155
高さ(mm)190
奥行(mm)75
内容量(mL)80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44200706 | D-91 | 70392019 | C-15 |
![]() |
クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ | クリンビュー | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |