プラウド
スマートキーケース
スマートキー等のカギを収納します。ベルトやバッグにも取付可能なカラビナ付。
用途
車外の小物
材質
ポリエステル
幅(mm)
70
色
オリーブカーキ
高さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201354
PGR012
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください