星光産業
スマートキーカバータフネス
ジムニー専用スマートキーカバー。エラストマー採用で落下時の衝撃を緩和します。キーホルダーの取付可能です。
用途
車外の小物
幅(mm)
85
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44201826
EE-228
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください