Pro Fit Ergo Vertical ワイヤレストラックボール ホワイト

Pro Fit Ergo Vertical ワイヤレストラックボール ホワイト ケンジントン

エルゴノミスト認定デザイン、9ボタンワイヤレストラックボール
接続:2.4GHzナノレシーバー、Bluetooth、DPI:3段階、電源:単三電池×2、通常18カ月の使用可能

ホワイト 接続方式2.4GHzナノレシーバー、Bluetooth ボタン数9ボタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44191256 K75264JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする