曜日別特売

スマナビホルダー

スマナビホルダー - LEAD(リード工業)スマナビホルダー - LEAD(リード工業)
(1件のレビュー)

5インチナビも装着可能なクランプ型ホルダー
スマホからナビまで使えるホルダー。約45~105mmまで広がるアームとワンタッチで解除可能なリリースボタンの採用で機器の着脱が容易に可能。各種スイッチやケーブルに合わせて調整可動な三点支持のグリップアームでしっかり挟み込み機器を固定します。

寸法(mm)約99×72×52※アーム格納時サイズ約99×72×52mm ※アーム格納時取付可能寸法(mm)約45~105内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44196515KS-214A
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44196515
2024-06-02
用途: バイクへスマホをつけるとき
個人のお客様

結論機能は事足りているので問題ないです
しかし、画像と商品の見た目が全く違うので注意です
(一回品番でググってみると違う商品が出てくると思います。)
4隅で固定の方式ではなく、両サイドから押さえる形になってます
あとこれに対応するステーを別途購入する必要があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする