ラジアル ブレーキマスターシリンダー

ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)ラジアル ブレーキマスターシリンダー - DAYTONA(デイトナ)

ダイレクトな操作感が魅力のラジアルマスター。
250ccクラスのスーパースポーツを中心に採用されているピストンサイズに対応。
横型マスターシリンダーのピントン径11mm~1/2インチに相当する、5/8インチサイズのNISSINラジアルブレーキマスター。
ブレーキスイッチとミラーホルダーが付属し、カスタムから修理まで幅広くご使用いただけます。
・ハンドル径:Φ22.2専用
・ピストン径:ラジアル(縦型)5/8インチ(横型11mm~1/2インチ相当)
・6段階のレバー位置調整アジャスター
・カウルとの接触を避けるため、長めのリザーバータンクホースを付属
【メーカー確認車両】
YZF-R25(19-20)
CBR250RR(17)
NinjaZX-25R(21)
NinjaZX-25RSE(21)
NinjaZX-25RSEKRTEdition(21)

仕様【ピストン径】ラジアル(縦型)5/8インチ (横型11mm~1/2インチ相当)ハンドル径(Φmm)22.2適合車種YZF-R25(19-20)、CBR250RR(17)、Ninja ZX-25R(21)、Ninja ZX-25R SE(21)、Ninja ZX-25R SE KRT Edition(21)(メーカー確認車両)内容量1セット
注意
※ ハンドルとレバーを操作、調整を行なった際に、リザーバタンクとレバーを周辺部品に接触しない位置に取り付けしてください。取付スペースが限られていますので、お好み位置や角度で取付できない可能性があります。
※ ブレーキホースバンジョーの向きが合わないため、市販品のメッシュブレーキホース等への変更をおすすめします。
※ ブレーキフルードは各車両メーカーの指定品、またはメーカー品(品番:78023 ブレーキフルードDOT-4)をご使用ください。指定以外のブレーキフルード(DOT-4であっても)を使用すると内部のゴムパーツが破損し、エア抜きできない、またはブレーキが利かなくなる場合があります。
※ マスターシリンダーの内部構造が純正と異なるため、ABS作動時にレバーへ伝わる感覚が変化します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4419802839984本体:ブラック、レバー:シルバー
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4419803739985本体:ブラック、レバー:ブラック
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする