国内・海外使用 USB給電式 ミニヘアアイロン ストレート 耐熱ポーチ付
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。
超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。
立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。
本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※USB充電器は付属していません。定格5V2A以上のUSB充電器が必要です。定格2A以下のUSB充電器を使用した場合、ヒーター温度が上がりません。また、ご使用になるUSB充電器が故障する可能性があります。※本製品には温度調節機能や自動電源オフ機能はありません。高熱部に注意し、使用後は必ず電源をオフしてください。