レインフットカバー 7581

レインフットカバー 7581 カジメイク

防水・透湿性に防風性が加わったオリジナルカモ柄のレインフットカバーです。
ゴム仕様の履き口で着脱もラクラクです。
靴全体を伸縮ゴムで覆うので外れにくいです。
便利な収納袋付き。

用途自転車、通勤、通学に。 長さ(cm)45 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 耐水圧(mmH2O)10000 特性防水性・透湿性・防風性 透湿度(g/m2・h)5000 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44195210 7581 マッシュルーム M 23~25
オープン
 
 
取扱い終了
44195219 7581 マッシュルーム L 26~28
オープン
 
 
取扱い終了
44195228 7581 ブラック M 23~25
オープン
 
 
取扱い終了
44195237 7581 ブラック L 26~28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44195210 7581 21356746 R-320 R-320 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 21356746 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 1セット(2枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44195219 7581 21356755 R-320 R-320 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 21356755 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 1セット(2枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44195228 7581 21356703 R-320 R-320 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 21356703 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 1セット(2枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44195237 7581 21356712 R-320 R-320 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 21356712 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 1セット(2枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする