MAG電波掛時計 アデル

MAG電波掛時計 アデル MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 アデル MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 アデル MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 アデル MAG(ノア精密) MAG電波掛時計 アデル MAG(ノア精密)

華やかな煌めくラインストーン付文字盤、上品な花柄デザインの電波時計です。時刻を自動修正するから時刻合わせの必要がありません。
秒単位での時刻が読みやすいステップ秒針です。夜間のコチコチ音が気にならないよう、夜間秒針停止機能を備えています。

仕様ステップ 材質プラスチック・ガラス 質量(g)970 表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×320×47 機能電波時計、夜間秒針停止機能(午後10時から午前6時まで)、ラインストーン、ガラス印刷 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計 夜間秒針停止 内容量1台
注意
※電池別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44209018 W-777 WH-Z
オープン
4,398
4,838 (税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする