満点商会
消火器ボックス MHED-FTG-103
ノンブラケットにて施工するタイプになります。
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
種類
全埋込型扉付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
壁切欠寸法:265×398×245(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)高さ
420
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
285
色(扉)
ポリッシュホワイト
内容量
1台
注意
※標準では取付穴があいておりません。ご使用の消火器の下端からフック掛け位置よりも高い位置にボックスを設置して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210400
MHED-FTG-103
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300