シール&アイロン接着ファーミニワッペン

シール&アイロン接着ファーミニワッペン クラシカルモダンシュシュ

動物の毛並みのようなふわふわした可愛いワッペン。

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂 内容量1袋(2枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44217156 CMOC-68 25×25 ウサギ
400
379
417 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44217147 CMOC-67 35×25 白猫
400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
44217165 CMOC-69 30×26
400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする