DAYTONA(デイトナ)
MCハウス用棚板ブラケット(DIYサポート商品)
MCハウスのフレームに棚を取り付け、壁面のデッドスペースを有効活用できます。
U字クランプでお好みの高さに棚が取り付けできる棚受け金具。
MCハウス1000/1300/1700用 棚受け金具
タイプ
U字クランプ
耐荷重(kg)
ブラケット1つに対し:3以内
構成部品
棚板ブラケット、U字クランプ×2、ゴムマット、ナット×4
材質(ステー)
スチール製黒塗装
内容量
1セット
注意
※棚板と木ネジは別途ご用意ください。
※荷物を常時載せないでください。
※横長の棚板を設置する場合は2個必要です。
※MCハウスのサイズに合わせた棚板と木ネジは別途ご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44214618
40087
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください