QNAP 拡張カード 5GbE USB 3.2 Gen.1→RJ-45 1年 ネットワーク
軽量かつポータブルなQNAP QNA-UC5G1T USB 3.2 Gen 1 to 5GbEアダプターは、お使いのWindows®コンピューターやQNAP NASに追加のネットワークポートを追加することができます。5GbE/ 2.5GbE/ 1GbE / 100MbE接続をサポートしているQNA-UC5G1Tは、ネイティブEthernet接続のないラップトップに特別に特に便利です。
QNA-UC5G1Tは、QNAP NASのネットワーク接続を拡張する素早く簡単な方法を提供します。複数のQNA-UC5G1TアダプターをNASに接続し、ネットワーク&仮想スイッチアプリでその他のネットワークポートとともに管理することができます。
QNA-UC5G1Tは、QNAP 10GbEスイッチを含む、その他のデバイスと組み合わせて、さまざまな業務アプリケーションおよびエンターテインメントアプリケーションのパフォーマンスを向上するためにお手頃な高速ネットワーク環境を作成することができます。
USB 3.2 Gen 1 Type-C to Type Aケーブル(Type-C to Type-C(別売り)も使用できます)を使用してQNA-UC5G1Tアダプターをお使いのコンピューターに接続します。次に、RJ45 LANケーブルを使用して10GbE/5GbE/2.5G/1GbE対応スイッチ(例:QNAP 10GbEスイッチ)、NAS、またはその他デバイスにアダプターを接続します。
付属品0.2M USB 3.2 Gen 1 Type-C - Type-A変換ケーブルおよびインストールガイド
インターフェース【LAN】1×5GbE/NBASE-Tポート、【USB】1×USB 3.2 Gen 1 Type-C
保証期間1年間
動作温度(℃)5~45
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
PCパーツ の新着商品


