防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P

防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek 防犯カメラ レコーダー NVR AI 32チャンネル 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 ND9542P Vivotek

ND9542Pは、AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応した32CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することができます。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
32チャンネルネットワークビデオレコーダー
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)

仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー1】32ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、3×3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4×4、1M+31【フィッシュアイ歪み補正】1ローカル:1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R、2Web:1O、1R、1P、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@90fps(3CH)、1920×1080@360fps(12CH)、【録画システム】デュアル、【録画スループット】192Mbps、【録画モード】連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【ウォーターマーク】対応、【ディスク管理】作成、フォーマット、削除、HDD S.M.A.R.T.、【外部ストレージ】USBストレージ(USB 3.0)、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生ディスプレイ1】4ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、3V、【録画再生操作】レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】対応、【ビデオスループット】224Mbps、【PoE】802.3at/af PoEポート×16(ポート合計最大200W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートに他のPD以外のデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、ファンエラー、【アクション】録画、メール(テキスト)、メール(スナップショット添付)、FTP、ブザー、ePTZコントロール(プリセットに移動)NVRデジタル出力、カメラデジタル出力、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、VSS(対応予定)、【VIVOCloud】対応 質量(kg)4.6(HDDなし) 消費電力(W)最大300 表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで) 入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66 湿度範囲0~95% 解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで 操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ) 保証期間3年間 フォーマット形式G.711、G.726 録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒 動作温度(℃)-10~55 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS 各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS 日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS) アラーム入力:16、出力:8 USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG 対応ブラウザCrome オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1 イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44347304 ND9542P
オープン
219,800
241,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする