Web Smart PoEスイッチ(AW-GEV-104B-130) 8P GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証

Web Smart PoEスイッチ(AW-GEV-104B-130) 8P GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 Vivotek Web Smart PoEスイッチ(AW-GEV-104B-130) 8P GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 Vivotek Web Smart PoEスイッチ(AW-GEV-104B-130) 8P GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 Vivotek Web Smart PoEスイッチ(AW-GEV-104B-130) 8P GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 Vivotek

AW-GEV-104B-130は、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能なWebスマートPoEスイッチです。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング

仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】20Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】最大4KのVLANを同時サポート(4096 VLAN ID 以外)ポートベースVLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1/v2c対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE802.1d(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応、【省電力機能】IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット) 付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット 材質筐体:メタル 筐体:ブラック 質量(g)1950 ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×8、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】8ポート 消費電力(W)150 適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、C-Tick コネクタ形状RJ-45×8、SFPポート×2 入力電圧(V)AC100~240 設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×242×44 準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠 保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと) 保証期間2年間 動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 設置方法水平設置、19インチラックマウント 電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10000Bytes) 伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44347399 AWGEV104B130
オープン
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする