曜日別特売

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアル

進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。
クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。
ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。
新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。
ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。
超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。

用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング内容量1本
全124種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
フルート長(mm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349447DVAS0100X07S040 DP112055113.813.67.2
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349456DVAS0100X12S040 DP112058118.818.612.2
22,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44349465DVAS0100X20S040 DP112067128.823.220.2
30,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349474DVAS0100X25S040 DP112073133.828.225.2
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349490DVAS0100X30S040 DP112079138.833.230.2
36,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349499DVAS0100X40S040 DP112090148.843.240.2
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349508DVAS0100X50S040 DP1120102158.853.250.2
49,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349517DVAS0110X07S040 DP1120551.114.414.57.9
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349526DVAS0110X12S040 DP1120581.119.92013.4
22,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44349535DVAS0110X20S040 DP1120671.130.925.522.2
30,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349544DVAS0110X25S040 DP1120731.136.43127.7
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349560DVAS0110X30S040 DP1120791.141.936.533.2
36,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349569DVAS0110X40S040 DP1120901.152.947.544.2
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349578DVAS0120X07S040 DP1120551.21515.48.6
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349587DVAS0120X12S040 DP1120601.22121.414.6
22,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349596DVAS0120X20S040 DP1120711.23327.824.2
30,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44349605DVAS0120X25S040 DP1120771.23933.830.2
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349614DVAS0120X30S040 DP1120841.24539.836.2
36,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349630DVAS0120X40S040 DP1120971.25751.848.2
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349639DVAS0130X07S040 DP1120551.315.716.49.3
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349648DVAS0130X12S040 DP1120601.322.222.915.8
22,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44349657DVAS0130X20S040 DP1120711.335.230.126.2
30,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349666DVAS0130X25S040 DP1120771.341.736.632.7
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349675DVAS0130X30S040 DP1120841.348.243.139.2
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349684DVAS0130X40S040 DP1120971.361.256.152.2
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349700DVAS0140X07S040 DP1120551.416.317.310.1
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349709DVAS0140X12S040 DP1120631.423.324.317.1
22,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349718DVAS0140X20S040 DP1120751.437.332.528.3
30,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44349727DVAS0140X25S040 DP1120821.444.339.535.3
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349736DVAS0140X30S040 DP1120901.451.346.542.3
36,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349745DVAS0140X40S040 DP11201051.465.360.556.3
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349754DVAS0150X07S040 DP1120551.516.918.210.8
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349770DVAS0150X12S040 DP1120631.524.425.718.3
22,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
44349779DVAS0150X20S040 DP1120751.539.434.830.3
30,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349788DVAS0150X25S040 DP1120821.546.942.337.8
33,900
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44349797DVAS0150X30S040 DP1120901.554.449.845.3
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349806DVAS0150X40S040 DP11201051.569.464.860.3
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349815DVAS0150X50S040 DP11201201.584.479.875.3
49,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349824DVAS0160X07S040 DP1120571.617.619.211.5
17,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349840DVAS0160X12S040 DP1120661.625.627.219.5
22,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44349849DVAS0160X20S040 DP1120791.641.637.132.3
30,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44349858DVAS0160X25S040 DP1120881.649.645.140.3
33,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349867DVAS0160X30S040 DP1120991.657.653.148.3
36,900
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44349876DVAS0160X40S040 DP11201131.673.669.164.3
43,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44349885DVAS0170X07S040 DP1120571.718.220.112.2
17,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349894DVAS0170X12S040 DP1120661.726.728.620.7
22,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349910DVAS0170X20S040 DP1120791.743.739.434.3
30,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349919DVAS0170X25S040 DP1120881.752.247.942.8
33,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349928DVAS0170X30S040 DP1120991.760.756.451.3
36,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349937DVAS0170X40S040 DP11201131.777.773.468.3
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DVASドリル 流量比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする