旋削用インサート CNMG-LP

旋削用インサート CNMG-LP 三菱マテリアル 旋削用インサート CNMG-LP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。

用途軽切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
44351084 CNMG120404-LP MC6015 0.4
10,300
4,998
5,498 (税込)
8日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
44351100 CNMG120408-LP MC6015 0.8
10,300
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
44351109 CNMG120412-LP MC6015 1.2
10,300
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする