旋削用インサート CNMG-RP

旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル 旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。

用途荒加工用 材質MC6015 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44352536 CNMG120408-RP MC6015 4.76 5.16 12.9 ±0.08 0.8
10,300
3,998
アウトレット
4,398 (税込)
当日出荷
44352545 CNMG120412-RP MC6015 4.76 5.16 12.9 ±0.08 1.2
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44352554 CNMG120416-RP MC6015 4.76 5.16 12.9 ±0.08 1.6
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
44352570 CNMG160612-RP MC6015 6.35 6.35 16.1 ±0.10 1.2
22,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44352579 CNMG160616-RP MC6015 6.35 6.35 16.1 ±0.10 1.6
22,900
 
 
取扱い終了

返品不可
44352588 CNMG190612-RP MC6015 6.35 7.93 19.3 ±0.10 1.2
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44352597 CNMG190616-RP MC6015 6.35 7.93 19.3 ±0.10 1.6
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする