折りたたみ簡易フィッティングルーム 本体
組み立て簡単・たためて便利な簡易フィッティングルームです。
鏡付き/カーテンレール付き/アジャスター付き
材質木製(強化コート紙貼り)
厚さ(mm)鏡:5
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×105.7×211
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×21×211
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120
内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。※カーテンは別途2枚必要です。(別売61654-72-2、もしくは61-139-4-5~7)
※カーペットは本体には付属しません。
※カーペットは別途1枚必要です。(61-654-72-2、もしくは61-427-36-2~4)
※照明は付属しませんので、別途(61-654-72-4)が必要です。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。